SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M24X240
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH24X240PFA2-70
Rubix:08210113
Fabrikant:0931224 240
EAN:4043377081346


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M24X240
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M24X240
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 83,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
240 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24