Referenties
Spartex:TH24X270PFA4-70
Rubix:A0819373
Fabrikant:0931424 270
EAN:4043377084781


Technische samenvatting
| Lengte | 270 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X270
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M24X270
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,22 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 161,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
270 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24