SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M33X90

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X90PFA2-70
Rubix:08210377
Fabrikant:0931233 90
EAN:4043377082152
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M33X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M33X90


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M33X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 136,94 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 165,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33