Referenties
Spartex:TH42X210PFA2-50
Rubix:A0819014
Fabrikant:0931242 210
EAN:4043377269508


Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M42X210
SPARTEX RVS A2-50 BOUT D931 M42X210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M42 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,52 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 597,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M42