SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M45X150

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH45X150PFA2-50
Rubix:08213883
Fabrikant:0931245 150
EAN:4043377082374
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M45X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M45X150


SPARTEX RVS A2-50 BOUT D931 M45X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM45
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad45 mm
€ 495,26 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 599,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M45