Referenties
Spartex:TH45X210PFA4-50
Rubix:A0818967
Fabrikant:0931445 210
EAN:4043377272812


Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M45X210
SPARTEX RVS A4-50 BOUT D931 M45X210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M45 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 970,32 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.174,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M45