SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M45X230

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH45X230PFA2-50
Rubix:A0818964
Fabrikant:0931245 230
EAN:4043377269645
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M45X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M45X230


SPARTEX RVS A2-50 BOUT D931 M45X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM45
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad45 mm
€ 685,74 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 829,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M45