SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X55

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X55PFA4-80
Rubix:A0818795
Fabrikant:09314806 55
EAN:4043377087225
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X55


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 23,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6