SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X220

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X220PFA4-70
Rubix:08212852
Fabrikant:093148 220
EAN:4043377086068
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X220
brand logo

Technische samenvatting

Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X220


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M8X220
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 82,82 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 100,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8