SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M8X60

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X60PFA4-80
Rubix:08211012
Fabrikant:09314808 60
EAN:4043377087447
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M8X60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M8X60


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M8X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 44,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8