SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X90/90
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC10X90EFA2-70
Rubix:A0822885
Fabrikant:69212010 90
EAN:4043377277701


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X90/90
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSB VD VERTAND D6921 M10X90/90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 107,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm