SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSB VD VERTAND D6921 M12X100/100

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC12X100EFA4-70
Rubix:A0822883
Fabrikant:69214012 100
EAN:4043377404954
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSB VD VERTAND D6921 M12X100/100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSB VD VERTAND D6921 M12X100/100


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSB VD VERTAND D6921 M12X100/100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 146,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 176,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter