SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X50/50
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC6X50EFA4-70
Rubix:A0822842
Fabrikant:6921406 50
EAN:4043377404503


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X50/50
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M6X50/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 77,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm