SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M12X120

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881666
Spartex:TH12X120EFA2-70
Rubix:08210420
Fabrikant:0933212 120
EAN:4043377088864
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M12X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M12X120


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M12X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12