Referenties
Spartex:TH12X18EFA4-70
Rubix:A0819767
Fabrikant:0933412 18
EAN:4043377274472


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M12X18
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M12X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,38 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 45,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12