Referenties
Spartex:TH12X90EFA2-80
Rubix:A0819713
Fabrikant:093328012 90
EAN:4043377343505

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M12X90
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 67,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12