SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X45/S=22

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH14X45EFA4-80
Rubix:08260389
Fabrikant:093348014 45
EAN:4043377096944
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X45/S=22
brand logo

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X45/S=22


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X45
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 72,08 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 87,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14