SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X160

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X160EFA4-80
Rubix:A0819652
Fabrikant:093348016 160
EAN:4043377275929
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X160


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 51,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16