SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X75

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X75EFA2-70
Rubix:08211718
Fabrikant:0933216 75
EAN:4043377089557
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X75


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M16X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 1,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16