SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M18X40

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH18X40EFA4-80
Rubix:A0819568
Fabrikant:093348018 40
EAN:4043377401359
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M18X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M18X40


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M18X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 78,03 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 94,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18