SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X85

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH18X85EFA2-70
Rubix:08219972
Fabrikant:0933218 85
EAN:4043377270184
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X85


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M18X85

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 64,32 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 77,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18