SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X16

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH2,5X16EFA2
Spartex:TH2,5X16EFA2-50
Rubix:08213896
Fabrikant:0933225 16
EAN:4043377090539
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X16


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2,5X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2,5 mm
€ 151,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 183,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2,5