SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M2,5X18

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH2,5X18EFA4-50
Rubix:A0819538
Fabrikant:0933425 18
EAN:4043377274717
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M2,5X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M2,5X18


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M2,5X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2,5 mm
€ 253,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 306,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2,5