SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X90

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X90EFA2-80
Rubix:A0819455
Fabrikant:093328020 90
EAN:4043377405753
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X90


SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 94,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 114,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20