SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M24X100
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH24X100EFA4-80
Rubix:08260425
Fabrikant:093348024 100
EAN:4043377097330


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M24X100
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M24X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,37 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24