SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M24X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X130EFA4-70
Rubix:08212807
Fabrikant:0933424 130
EAN:4043377094810
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M24X130
brand logo

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M24X130


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M24X130
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 95,14 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24