SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X110

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X110EFA4-70
Rubix:08260702
Fabrikant:0933427 110
EAN:4043377095107
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X110
brand logo

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X110


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M27X110
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 113,48 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27