SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M27X80

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X80EFA2-70
Rubix:08210256
Fabrikant:0933227 80
EAN:4043377090706
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M27X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M27X80


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M27X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 65,58 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27