Referenties
Spartex:TH2X16EFA4-50
Rubix:08260630
Fabrikant:093342 16
EAN:4043377094315


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M2X16
SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M2X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M2