SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M33X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X130EFA2-70
Rubix:A0819204
Fabrikant:0933233 130
EAN:4043377091000
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M33X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M33X130


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M33X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 79,69 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 96,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33