SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M33X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X130EFA4-80
Rubix:A0819202
Fabrikant:093348033 130
EAN:4043377246042
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M33X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M33X130


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M33X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 205,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 249,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33