SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X120

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH39X120EFA4-50
Rubix:A0819105
Fabrikant:0933439 120
EAN:4043377275110
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X120


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M39X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM39
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad39 mm
€ 228,29 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 276,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M39