SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M45X200

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH45X200EFA4-50
Rubix:A0818971
Fabrikant:0933445 200
EAN:4043377248800
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M45X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M45X200


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M45X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM45
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad45 mm
€ 886,33 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.072,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M45