SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M52X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH52X130EFA2-50
Rubix:A0818902
Fabrikant:0933252 130
EAN:4043377271112
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M52X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M52X130


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M52X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM52
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad52 mm
€ 750,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 908,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M52