SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X200

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X200EFA4-70
Rubix:A0818814
Fabrikant:093346 200
EAN:4043377362223
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X200


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M6X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 681,82 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 825,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6