SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X130EFA4-70
Rubix:08260652
Fabrikant:093348 130
EAN:4043377096289
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X130
brand logo

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X130


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M8X130
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 36,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8