Referenties
Spartex:TH8X30EFA1
Rubix:A0818729
Fabrikant:093345718 30
EAN:4043377243782


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
| Kwaliteitsklasse | A5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M8X30
SPARTEX RVS A1 TAPBOUT D933 M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
| Kwaliteitsklasse | A5 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 130,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8