SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X70
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH8X70EFA4-80
Rubix:08260361
Fabrikant:09334808 70
EAN:4043377098092


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X70
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M8X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 26,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8