Referenties
Spartex:THF4X14EFA2-50
Rubix:A0818696
Fabrikant:0933204 14
EAN:4043377087829


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 ZAAGSN M4X14
SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 ZAAGSN M4X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4