BAHCO T-GREEP 6K 2.5X100MM 900T-025-100

Zeskantschroevendraaiers met T-greep 2-10 mm

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:900T-025-100
Rubix:10081150
EAN:7314153018113
BAHCO T-GREEP 6K 2.5X100MM 900T-025-100

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdrukt2.5
Lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO T-GREEP 6K 2.5X100MM 900T-025-100


De Bahco 900T schroevendraaier voor zeskantschroeven met T-handgreep biedt kracht, comfort en precisie. Dankzij het doordachte ontwerp kunt u zowel diepgelegen schroeven bereiken met een optimale krachtoverdracht als werken in beperkte ruimtes met behulp van het korte blad van 90°.

Kenmerken:
Deze schroevendraaier beschikt over een bi-materiaal T-handgreep die het comfort verhoogt en drukpunten in de hand vermindert. Het lange blad is ideaal voor gebruik als een T-vormige sleutel, om diepgelegen schroeven te bereiken en een hoog draaimoment over te brengen. Voor krappe omgevingen is er een kort blad van 90°, waarmee u in lage ruimtes kunt werken en zeer hoge koppels kunt leveren. De gebruineerde punt zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroef, terwijl het verchroomde blad effectieve bescherming biedt tegen corrosie. De handgreep is voorzien van markeringen voor een snelle puntidentificatie. De ophanggat maakt het opbergen in de werkplaats eenvoudig.

Specificaties:
• Punt: gebruineerd
• Kling: verchroomd
• Kort blad: in 90°-positie
• Handgreep: bi-materiaal
• Identificatie: visuele markeringen op de handgreep
• Opbergen: geïntegreerde ophanggat
Walter Titex

Sterke punten

• Gebruiksgemak dankzij ergonomische bi-materiaal handgreep
• Verhoogde duurzaamheid door corrosiewerend, verchroomd blad
• Betere precisie dankzij gebruineerde punt
• Snelle herkenning van de punt via markeringen op de handgreep
• Duidelijke markering van referentie en maat op het blad
• Hoge krachtoverdracht voor veeleisende toepassingen
• Eenvoudig op te bergen dankzij geïntegreerd ophangoog

Toepassingen

Deze schroevendraaier is ideaal voor mechanische werkplaatsen, bouwplaatsen, industriële onderhoudswerkzaamheden en precisiewerk. Professionals uit de auto-industrie, de bouw en de algemene industrie waarderen de robuustheid en het vermogen om hoge koppels te leveren, waardoor elke taak sneller en veiliger kan worden uitgevoerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht35 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdrukt2.5
Lengte150 mm
Aangepaste tariefcode82041100
8,99 excl. BTW
/ stuk
10,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden