Zeskanttapbout ISO 4017
Lengte | 35 mm |
---|---|
Materiaal/afwerking | Staal |
Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Verpakkingshoeveelheid | 100 |
---|---|
Logistiek gewicht | 43 g |
Lengte | 35 mm |
Materiaal/afwerking | Staal |
Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Diameter schroefdraad | 12 mm |
Metrische diameter | M12 |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden