Referenties
Facom:425
Rubix:10108013
EAN:3148511758502

Productdetails : FACOM ZIJSNIJTANG 425
De zijkniptangen van de serie 405 van FACOM zijn ontworpen voor nauwkeurige knipwerkzaamheden aan draden, kabels en componenten, zijn robuust uitgevoerd en zijn levenslang gegarandeerd voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze FACOM zijkniptang is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen om te voldoen aan uiteenlopende knipbehoeften voor onder meer ijzerdraad, koper en staal. Model 405 biedt een axiale knip, ideaal voor precisiewerk. De modellen 416 en 435 zijn uitgevoerd met een bijna vlak snijvlak en smalle bekken, terwijl referentie 425 een vlakke knip mogelijk maakt dankzij lange bekken van 13 mm. De volledige reeks is voorzien van een mat gebruineerde afwerking, ergonomische rode handgrepen en een openingsveer die het gebruikscomfort verhoogt.
Specificaties:
• Materiaal: gehard staal
• Scharnier: doorgestoken (niet demonteerbaar)
• Afwerking: mat gebruineerd
• Handgrepen: ergonomische rood PVC-beklede grepen
• Meerdere modellen beschikbaar
• Type knip: axiaal (405.10 en 405.12), halfvlak (416 en 435) of vlak (425)
• Veer: geïntegreerd voor automatische opening
• Totale lengte: tussen 110 mm en 120 mm, afhankelijk van de uitvoering
• Levenslange garantie van FACOM: ja
• Knipcapaciteit: 2 mm (staaldraad)
Normen:
De FACOM zijkniptang voldoet aan de normen ASME B107.500 en ISO 9654. Deze normen waarborgen de kwaliteit, veiligheid en precisie van professionele hand- en kniptangen.
Kenmerken:
Deze FACOM zijkniptang is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen om te voldoen aan uiteenlopende knipbehoeften voor onder meer ijzerdraad, koper en staal. Model 405 biedt een axiale knip, ideaal voor precisiewerk. De modellen 416 en 435 zijn uitgevoerd met een bijna vlak snijvlak en smalle bekken, terwijl referentie 425 een vlakke knip mogelijk maakt dankzij lange bekken van 13 mm. De volledige reeks is voorzien van een mat gebruineerde afwerking, ergonomische rode handgrepen en een openingsveer die het gebruikscomfort verhoogt.
Specificaties:
• Materiaal: gehard staal
• Scharnier: doorgestoken (niet demonteerbaar)
• Afwerking: mat gebruineerd
• Handgrepen: ergonomische rood PVC-beklede grepen
• Meerdere modellen beschikbaar
• Type knip: axiaal (405.10 en 405.12), halfvlak (416 en 435) of vlak (425)
• Veer: geïntegreerd voor automatische opening
• Totale lengte: tussen 110 mm en 120 mm, afhankelijk van de uitvoering
• Levenslange garantie van FACOM: ja
• Knipcapaciteit: 2 mm (staaldraad)
Normen:
De FACOM zijkniptang voldoet aan de normen ASME B107.500 en ISO 9654. Deze normen waarborgen de kwaliteit, veiligheid en precisie van professionele hand- en kniptangen.
Sterke punten
• Aangepaste knip voor elk gebruik: axiaal, halfvlak of vlak
• Rode isolerende handgrepen voor goede grip en snelle herkenning op de werkplek
• Openingsveer die repetitieve knipwerkzaamheden vergemakkelijkt
• Mat gebruineerde afwerking die reflecties vermindert en bescherming biedt tegen corrosie
• Levenslange garantie met vervanging bij fabricagefout
• Rode isolerende handgrepen voor goede grip en snelle herkenning op de werkplek
• Openingsveer die repetitieve knipwerkzaamheden vergemakkelijkt
• Mat gebruineerde afwerking die reflecties vermindert en bescherming biedt tegen corrosie
• Levenslange garantie met vervanging bij fabricagefout
Toepassingen
De FACOM zijkniptangen zijn bestemd voor onderhoudswerkplaatsen, elektrische installaties en industriële productielijnen. Ze zijn geschikt voor het knippen van draden, kabels, elektronische componenten en zachte materialen. Dankzij het robuuste ontwerp en de verschillende uitvoeringen kunnen ze worden ingezet in uiteenlopende omgevingen, zoals elektrische installaties, mechanische reparaties, de productie van elektronische apparaten en de montage van technische uitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x70x20 mm |
| Gewicht verpakking | 72 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 110 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Beklengte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,92 excl. BTW
/ stuk
€ 65,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen