Referenties
Bahco:2101G-140IP
Rubix:10065401
EAN:7314150106288

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 140MM IP 2101G-140IP
De Bahco 2101G zijsnijtang is ontwikkeld volgens het wetenschappelijk onderbouwde ERGO™-proces, waarbij eindgebruikers actief zijn betrokken. Deze tang combineert snijprecisie met gecontroleerde krachtoverdracht en is geschikt voor het knippen van zowel harde als zachte draadsoorten.
Kenmerken:
De Bahco 2101G zijsnijtang is uitgerust met ERGO™-bimateriaalgrepen uit hard polypropyleen met een thermoplastisch oppervlak, wat zorgt voor een stabiele en comfortabele grip tijdens het knippen. De gepatenteerde terugstelveer kan naar wens worden geactiveerd of gedeactiveerd en ondersteunt een automatische opening van de grepen voor een constante werkcadans. De scharnierpositie, dicht bij de snijkanten geplaatst, verhoogt het hefboomeffect en vergemakkelijkt het knippen van koperdraad, ijzerdraad en pianodraad. De inductiegeharde snijkanten hebben een progressieve snijradius, geschikt voor zowel zachte als harde materialen. De verstelbare scharnierschroef maakt een nauwkeurige uitlijning van de snijkanten mogelijk, terwijl de afgeronde bekken de toegankelijkheid in beperkte ruimtes verbeteren. Deze tang is voorzien van een gefosfateerde afwerking met anticorrosiebehandeling.
Specificaties:
- Totale lengte: van 125 mm tot 180 mm, afhankelijk van de versie
- Gewicht: van 90 g tot 230 g, afhankelijk van het model
- Lengte van de bekken: van 14,2 tot 20 mm
- Totale dikte: 8 tot 10 mm
- Materiaal van het lichaam: gelegeerd staal
- Behandeling van de snijkanten: inductiegehard
- Afwerking: gefosfateerd, met anticorrosiebehandeling
- Type handgrepen: bimateriaal met automatische opening wanneer de veer wordt geactiveerd
- Snijcapaciteit op ijzerdraad: 1,8 mm (2101G-125), 2,0 mm (2101G-140), 2,5 mm (2101G-160) en 2,7 mm (2101G-180)
- Snijcapaciteit pianodraad: 1,6 mm (2101G-125), 1,8 mm (2101G-140), 2,0 mm (2101G-160) en 2,3 mm (2101G-180)
- Verpakking: industriële verpakking (bulk/zonder individuele verpakking)
Kenmerken:
De Bahco 2101G zijsnijtang is uitgerust met ERGO™-bimateriaalgrepen uit hard polypropyleen met een thermoplastisch oppervlak, wat zorgt voor een stabiele en comfortabele grip tijdens het knippen. De gepatenteerde terugstelveer kan naar wens worden geactiveerd of gedeactiveerd en ondersteunt een automatische opening van de grepen voor een constante werkcadans. De scharnierpositie, dicht bij de snijkanten geplaatst, verhoogt het hefboomeffect en vergemakkelijkt het knippen van koperdraad, ijzerdraad en pianodraad. De inductiegeharde snijkanten hebben een progressieve snijradius, geschikt voor zowel zachte als harde materialen. De verstelbare scharnierschroef maakt een nauwkeurige uitlijning van de snijkanten mogelijk, terwijl de afgeronde bekken de toegankelijkheid in beperkte ruimtes verbeteren. Deze tang is voorzien van een gefosfateerde afwerking met anticorrosiebehandeling.
Specificaties:
- Totale lengte: van 125 mm tot 180 mm, afhankelijk van de versie
- Gewicht: van 90 g tot 230 g, afhankelijk van het model
- Lengte van de bekken: van 14,2 tot 20 mm
- Totale dikte: 8 tot 10 mm
- Materiaal van het lichaam: gelegeerd staal
- Behandeling van de snijkanten: inductiegehard
- Afwerking: gefosfateerd, met anticorrosiebehandeling
- Type handgrepen: bimateriaal met automatische opening wanneer de veer wordt geactiveerd
- Snijcapaciteit op ijzerdraad: 1,8 mm (2101G-125), 2,0 mm (2101G-140), 2,5 mm (2101G-160) en 2,7 mm (2101G-180)
- Snijcapaciteit pianodraad: 1,6 mm (2101G-125), 1,8 mm (2101G-140), 2,0 mm (2101G-160) en 2,3 mm (2101G-180)
- Verpakking: industriële verpakking (bulk/zonder individuele verpakking)
Sterke punten
• Verminderde snijkracht dankzij geoptimaliseerde scharnierpositie en verbeterd hefboomeffect
• Verhoogd gebruikscomfort bij repetitieve handelingen door ERGO™-ontwerp en bimateriaalgrepen
• Geschikt voor uiteenlopende materiaalhardheden, van zachte kabels tot geharde pianodraad
• Verbeterde toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij afgeronde bekken
• Verhoogd gebruikscomfort bij repetitieve handelingen door ERGO™-ontwerp en bimateriaalgrepen
• Geschikt voor uiteenlopende materiaalhardheden, van zachte kabels tot geharde pianodraad
• Verbeterde toegankelijkheid in krappe ruimtes dankzij afgeronde bekken
Toepassingen
De Bahco 2101G zijsnijtang is bestemd voor snijwerkzaamheden binnen industrieel onderhoud, productiewerkplaatsen en montage- of bekabelingsinterventies. De tang is geschikt voor het regelmatig knippen van metalen draden, koperen geleiders, ijzerdraad en hardere materialen zoals gehard staaldraad. De 2101G serie is bijzonder geschikt voor toepassingen in beperkte ruimtes en voor werkzaamheden waarbij een constante, herhaalbare knipbeweging vereist is, zoals bij onderhoudsteams, werkplaatstechnici en monteurs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Beklengte | 19,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden