Referenties
Bahco:2646
Rubix:10081573
EAN:7314151304638

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 110MM 2646
Zijsnijtangen, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal. Glans gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale wrijving en maximale snijkanten. Kunststof grepen met terugslagveer. De snijcapaciteit geldt voor koperdraad. Slanke vorm, taps toelopende bek. 2646K, 2646AK, 2666FKK: met draadvanger.
Sterke punten
•Handles in synthetic material with return spring
Mirror polished
Precision cutting pliers, tapered head
Mirror polished
Precision cutting pliers, tapered head
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 110 mm |
| Gewicht | 46 g |
| Beklengte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,26 excl. BTW
/ stuk
€ 91,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
