BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM 8141

Zijsnijtang 8130

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Lindström:8141
Rubix:10348141
EAN:7314150050987
BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM 8141
Technische samenvatting
Lengte110 mm
Gewicht45 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM 8141


Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Geschikt voor het knippen van draad en standaard printplaatherstel- en assemblagewerkzaamheden. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. Type "J" is geschikt voor het strippen en knippen van Geïsoleerde koperdraad. De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Lengte110 mm
Gewicht45 g
Beklengte10 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,21 excl. BTW
/ stuk
70,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen