Referenties
Knipex:70 05 140
Rubix:10160054
EAN:4003773039488

Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 05 140
Deze KNIPEX zijsnijtang is ontwikkeld om een nauwkeurige, betrouwbare en comfortabele snede te garanderen. Dankzij de slanke kop en de inductiegeharde snijkanten levert deze tang zuivere resultaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit model combineert duurzaamheid, efficiëntie en ergonomie om constante prestaties te leveren op de lange termijn.
Kenmerken:
Deze KNIPEX zijsnijtang onderscheidt zich door veelzijdigheid en hoogwaardige afwerking. De smalle kop maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudig. De inductiegeharde precisiesnijkanten zorgen voor een zuivere snede bij verschillende draaddiktes, waaronder harde draden en zeer fijne koperdraad, zelfs tot aan de punt van de snijkanten. De ergonomische, comfortabele handgrepen, opgebouwd uit drie materialen, bieden een veilige en aangename grip, ook bij langdurig gebruik. Bovendien zijn deze handgrepen uitgerust met twee KNIPEXtend-aansluitingen voor het toevoegen van accessoires. De verchroomde of verzinkte afwerking biedt duurzame bescherming tegen corrosie, wat de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengt.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Handgrepen: ergonomisch, driecomponenten, met KNIPEXtend-aansluitingen
• Afwerking: verchroomd of verzinkt
• Beschikbare modellen:
• 70 05 180: lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm
• 70 05 160: lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 05 140: lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 05 125: lengte 125 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,3 mm, harde draad Ø 1,5 mm
Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de Europese norm DIN ISO 5749, waarin de eisen voor afmetingen, snijcapaciteit en veiligheid van zijsnijtangen zijn vastgelegd. Daarnaast is dit product REACH-conform en vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances of Very High Concern), wat een veilige en milieuvriendelijke toepassing volgens de EU-regelgeving garandeert.
Merkinformatie:
KNIPEX is een familiebedrijf dat meer dan 140 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn expertise en innovatie en biedt meer dan 1.000 verschillende producten aan. KNIPEX stelt prestaties, duurzaamheid en veiligheid centraal in zijn missie en levert aan professionals in de industrie, elektronica en onderhoud.
Kenmerken:
Deze KNIPEX zijsnijtang onderscheidt zich door veelzijdigheid en hoogwaardige afwerking. De smalle kop maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudig. De inductiegeharde precisiesnijkanten zorgen voor een zuivere snede bij verschillende draaddiktes, waaronder harde draden en zeer fijne koperdraad, zelfs tot aan de punt van de snijkanten. De ergonomische, comfortabele handgrepen, opgebouwd uit drie materialen, bieden een veilige en aangename grip, ook bij langdurig gebruik. Bovendien zijn deze handgrepen uitgerust met twee KNIPEXtend-aansluitingen voor het toevoegen van accessoires. De verchroomde of verzinkte afwerking biedt duurzame bescherming tegen corrosie, wat de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengt.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Handgrepen: ergonomisch, driecomponenten, met KNIPEXtend-aansluitingen
• Afwerking: verchroomd of verzinkt
• Beschikbare modellen:
• 70 05 180: lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm
• 70 05 160: lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 05 140: lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 05 125: lengte 125 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,3 mm, harde draad Ø 1,5 mm
Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de Europese norm DIN ISO 5749, waarin de eisen voor afmetingen, snijcapaciteit en veiligheid van zijsnijtangen zijn vastgelegd. Daarnaast is dit product REACH-conform en vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances of Very High Concern), wat een veilige en milieuvriendelijke toepassing volgens de EU-regelgeving garandeert.
Merkinformatie:
KNIPEX is een familiebedrijf dat meer dan 140 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat wereldwijd bekend om zijn expertise en innovatie en biedt meer dan 1.000 verschillende producten aan. KNIPEX stelt prestaties, duurzaamheid en veiligheid centraal in zijn missie en levert aan professionals in de industrie, elektronica en onderhoud.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Nauwkeurige snede tot aan de punt dankzij inductiegeharde snijkanten
• Gemakkelijk werken in krappe ruimtes door de slanke kop
• Comfortabele ergonomische driecomponentenhandgrepen
• Lange levensduur door hoogwaardige materialen en corrosiewerende afwerking
• Compatibel met KNIPEXtend-accessoires voor extra functionaliteit
• Leverbaar in meerdere lengtes voor uiteenlopende toepassingen
• Gemakkelijk werken in krappe ruimtes door de slanke kop
• Comfortabele ergonomische driecomponentenhandgrepen
• Lange levensduur door hoogwaardige materialen en corrosiewerende afwerking
• Compatibel met KNIPEXtend-accessoires voor extra functionaliteit
• Leverbaar in meerdere lengtes voor uiteenlopende toepassingen
Toepassingen
Deze zijsnijtang is ideaal voor snijwerkzaamheden in elektrotechniek, elektronica, industrieel onderhoud en mechanische assemblage. Deze tang is bijzonder geschikt voor het snijden van halfharde, harde en koperen draden in bedieningspanelen, schakelkasten en bij installatiewerkzaamheden. Dankzij het compacte ontwerp kan er probleemloos gewerkt worden in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes. Het hoge gebruikscomfort maakt dit gereedschap bovendien zeer geschikt voor repetitieve of langdurige werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 233x55x52 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 154 g |
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden