KNIPEX ZIJSNIJTANG VEER 70 15 110

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:70 15 110
Rubix:10160315
EAN:4003773029649
KNIPEX ZIJSNIJTANG VEER 70 15 110
Technische samenvatting
Lengte110 mm
Gewicht98 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VEER 70 15 110


De KNIPEX 70 15 110 zijsnijtang biedt een oplossing voor het knippen van zachte en harde draden. De smalle kop maakt gecontroleerd werken mogelijk in moeilijk toegankelijke zones, terwijl de verchroomde afwerking de tang beschermt tegen corrosie.

Kenmerken:
Deze zijsnijtang onderscheidt zich door de slanke kop die de toegang in beperkte werkzones vergemakkelijkt. Ze is geschikt voor het knippen van zachte en harde draden en zorgt voor een zuivere snede van fijne koperdraad. De inductiegeharde snijkanten maken een nauwkeurige snede tot in de punt mogelijk, wat inzetbaar is bij werkzaamheden aan componenten of in verdeeldozen. Deze tang heeft een gesmede constructie en een verchroomde afwerking. De meercomponentenhandgrepen verbeteren de grip. De geïntegreerde openingsveer ondersteunt bovendien het automatisch openen van de tang tussen twee knipbewegingen.

Specificaties:
• Afmetingen: 110 × 56 × 17 mm
• Gewicht: 98 g
• Materiaal: elektro-vanadiumstaal, gesmeed en oliegehard
• Handgrepen: meercomponenten
• Hardheid snijkanten: ca. 61 HRC
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 2,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,2 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 3,0 mm

Normen:
• DIN ISO 5749: voldoet aan de eisen voor zijsnijtangen
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Toegang tot krappe ruimtes dankzij slanke kop
• Zuivere snede van fijne koperdraad, ook dicht bij de punt van de snijkanten
• Duurzame prestaties door inductiegeharde snijkanten en verchroomde afwerking
• Veelzijdig inzetbaar voor zachte en harde draden
• Comfortabele hantering dankzij meercomponentenhandgrepen

Toepassingen

De KNIPEX 70 15 110 zijsnijtang is ontwikkeld voor gangbare knipwerkzaamheden in elektrische en elektromechanische toepassingen. Ze wordt gebruikt in verdeelinrichtingen, mechatronica-werkplaatsen en bij werkzaamheden aan elektronische componenten. De smalle kop en inductiegeharde snijkanten maken het mogelijk zachte, harde en fijne koperdraad te knippen, ook vlak bij componenten. De tang is geschikt voor gebruik in aftakdozen, op printplaten en bij integraties in beperkte ruimtes waar nauwkeurigheid en bereik essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x68x17 mm
Lengte110 mm
Gewicht98 g
Snijcapaciteit3 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,71 excl. BTW
/ stuk
32,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen