CRC INDUSTRIAL CLEANERS AND DEGREA ZINC 500ML 30563-AA

Zinkspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Zinc
Rubix:07028783
Fabrikant:30563-AA
EAN:5412386004971
CRC INDUSTRIAL CLEANERS AND DEGREA ZINC 500ML 30563-AA

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC INDUSTRIAL CLEANERS AND DEGREA ZINC 500ML 30563-AA


Kathodische bescherming, zelfs voor beschadigde gegalvaniseerde onderdelen.

Zinkhoudende coating met uitstekende hechting op metalen oppervlakken. Het hoge zinkgehalte wordt opgeofferd tijdens het corrosieproces en zorgt zo voor een galvanische bescherming van het behandelde metaal. De droge coating bevat een maximale hoeveelheid zink (zuiverheid 98%), wat zorgt voor een zelfherstellend effect als er krassen op de coating komen. De droge coating is mat en heeft een uitstekende oppervlaktestructuur om geschilderd te worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud500 ml
Kleurgrijs
€ 22,33 excl. BTW
/ stuk
€ 27,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden