Referenties
Viper:15815
Rubix:25190285
Fabrikant:15815
EAN:4005337158154

Documenten
Productdetails : NILFISK ZUIGSLANG ANTISTATISCH 50 MM X 4 M 15815
Nilfisk zuigslang antistatisch 50 mm x 4 m 15815
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nilfisk zuigslang antistatisch 50 mm x 4 m 15815 |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,30 excl. BTW
/ stuk
€ 158,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
