Referenties
Metabo:631938000
Rubix:A0216528
Fabrikant:631938000
EAN:4007430104533

Productdetails : METABO ZUIGSLANG 3,5 M 631938000
Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden, Rubberen aansluitstuk (binnen-Ø 30 mm, buiten-Ø 35 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3,5 m |
| Kleur | grijs |
| Type | zuigslang |
| Model | 631938000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,60 excl. BTW
/ stuk
€ 144,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen